デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3DB ペンシル (F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BN ボーン
注文コード
52666244
品番
100mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
色
BN ボーン
サイズ
フロントフック:#2、リアフック:#2
質量(g)
16
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #4