3DB ペンシル (F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 PSH プリズムシャッド 注文コード52666305 品番100mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"

PSH プリズムシャッド サイズフロントフック:#2、リアフック:#2 質量(g)16 タイプフローティング リングサイズEX #4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする