デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3DB バイブ (S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PGSH プリズムゴーストシャッド
注文コード
52666576
品番
65mm
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
色
PGSH プリズムゴーストシャッド
サイズ
フロントフック:#4、リアフック:#4
質量(g)
14.5
タイプ
シンキング
リングサイズ
EX #4