3DB バイブ (S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PSB プリズムシルバーブルー 注文コード52666585 品番65mm
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"

PSB プリズムシルバーブルー サイズフロントフック:#4、リアフック:#4 質量(g)14.5 タイプシンキング リングサイズEX #4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする