3DS ミノー(SP)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 14.HBS ホロブラックシルバー 注文コード52666628 品番70mm
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はなど17種類から選べます 他の種類を見る

パニックベイトの動きを再現!!
小魚の輝き スレた魚に効く!!
一口サイズの陸っぱりルアー
輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載
リトリーブではヒラヒラきらめくローリングアクション。
ジャークすれば水中をドッグウォークするようにヒラ打ちし、ストップ時にボディが 「ブルッ」 と身震いしバイトを誘発します。

14.HBS ホロブラックシルバー サイズフロントフック:#8、リアフック:#10 質量(g)7 タイプサスペンディング リングサイズ#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする