RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52667336 品番 RD31N-FH
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC 材質(本体)CAC406 種類1.0MPa以下用 寸法L(mm)180 寸法H(mm)187 寸法d(mm)1・1/2 寸法A(mm)116 寸法G(mm)50 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rc ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする