30m 魚に見えないピンクフロロリーダー デュエル 52668780

魚に見えないピンクフロロリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品はサイズ・標準強力など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(号)
1
標準強力(kg)
2
注文コード
52668780
品番
30m
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

高分子量フロロカーボン100%
人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!
特にスレた魚や大物に効果絶大!!
科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。

サイズ(号)
1
標準直径(mm)
0.165
標準強力(lb)
4
標準強力(kg)
2
色
SP ステルスピンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする