ソルティー・ベイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CHGO クラッシュホログラムゴールドオレンジ 注文コード52669744 品番80g
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ディープ・激流に対応!!
ジョイントアクションに強波動!!
ディープの大物も根こそぎ爆釣!!
ライトジギングやショアジギングに最適!!
不意の大物にも安心!! ハイカーボンスチールの 「ヒラマサ針」(40g/60g:13号|80g/100g:14号 × 15号の段差針)
光を拡散して広範囲にアピールする 「クラッシュホログラム」
高いスナッグレス性と浮き上がりを抑えてローリングアクションを起こす 「ストリームスリムヘッド」
各種フックに広く対応する 「サイドアイ」
空気抵抗を抑え飛距離を確保する 「スティンガーシェイプ」
先端が潰れにくい 「バンパーワイヤー」 採用
壊れにくくボリュームのあるボディが強く水を押し広範囲にアピール 「チェンジベイトファット」(40g/60g:2.5号|80g:3.0号|100g:3.5号)
状況に応じてチューンナップが可能な 「バンパーアイ」 採用(80g/100gのみ)
対象魚 マダイ・シーバス・ロックフィッシュ・青物・ヒラメetc...

CHGO クラッシュホログラムゴールドオレンジ サイズフック:ヒラマサ針14号×15号(段差針)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする