単体画像
Hi!
Hi!の 料理道具
Hi!の 包丁・ナイフ・砥石
Hi!の 砥石・包丁差し
通気性のいい横置き包丁スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52671528
品番
1306203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
包丁を調理中にサッと取り出しやすく、置きやすいスタンドです。
通気性に優れ包丁も衛生的に保てます。
食洗機対応。
材質
18-8ステンレス、クッションゴム:シリコーンゴム
質量(g)
445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×75×95
仕切内寸法(mm)
16