単体画像

1306208 ぴったり置けるしかくいツールスタンド Hi! 52671555 1306208 ぴったり置けるしかくいツールスタンド Hi! 52671555 1306208 ぴったり置けるしかくいツールスタンド Hi! 52671555 1306208 ぴったり置けるしかくいツールスタンド Hi! 52671555

ぴったり置けるしかくいツールスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671555 品番1306208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

隅に置いてしっくりくるスクエア。
ステンレス線材でのシンプルデザインです。
カトラリーが中でばらけないよう仕切り付き。

材質本体:18-8ステンレス、底板:18-0ステンレス、クッションチューブ:シリコーンゴム 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする