曜日別特売
KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587

KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587
KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587
KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587
KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587
KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587
KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587
KVM-NHUS4 KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム 52672587

KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52672587品番KVM-NHUS4
参考基準価格(税別)¥91,636販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。
パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。
”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。
”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。
一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。
スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。
本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。
操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。
マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。
本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。
本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。
住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。
USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。
Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。
4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。
ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。
マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。
HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。
最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0 ケーブル(約1.7m)×4本、USB 3.0 ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本質量(g)880※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・HDMI×4・ステレオミニジャック(緑)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする