1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。
パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。
PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。
”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。
”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。
一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。
スキャン間隔は、1〜255秒で自由に設定できます。
初期設定は5秒です。
本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。
操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。
マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。
OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。
本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。
本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。
付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。
マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。
オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。
USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。
Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。
接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。