ツメ折れ防止フラットLANケーブルCat6準拠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52672657 品番LD-C6FT/BK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。
1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブラック 規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠) ケーブル長(m)1 構造導体:ヨリ線(32AWG) 材質(シース)外部(被膜):PVC 対応スリムコネクタ 機能ケーブル巻取り無し 芯数8芯 コネクタあり シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様モールド加工コネクタ、爪の折れないコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)薄さ約1.4、幅約6.4 爪折れ防止ツメ折れ防止 コネクタの有無両端コネクター付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする