プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズの 電子部品(オンボード)
プラネックスコミュニケーションズの 機構部品(電子部品)
プラネックスコミュニケーションズの 基板用コネクタ
SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52675414
品番
SF10G-SRLCM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
適合規格
10GBASE-SR
コネクタ形状
2芯LC
波長(nm)
光:850
保証期間
5年保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
最大300
伝送速度(Gbps)
10
ケーブル種類
マルチモード 光ファイバー