安全交通試験研究センター
安全交通試験研究センターの 道路用品
安全交通試験研究センターの 点字タイル
塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(20枚)
注文コード
52676017
品番
SM300-JD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。
併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。
本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
タイプ
ポイント
種類
警告(点状)
使用場所
屋内用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません