エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20枚) 注文コード 52676035 品番 SM300-JED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。
視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。
裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。
本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。

仕様仮設専用 材質再生樹脂 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) エコマーク認定認定 加工ノンスリップ 使用場所屋内/屋外兼用 エコマーク認定番号09 123 040
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※仮設現場専用となります。
※専用プライマー剤で下地を処理してから貼着けてください。専用プライマー剤に同梱の施工説明の注意点をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする