カ-ペット点字タイル 警告(点状)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20枚) 注文コード 52676060 品番 SM300-JV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。
タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。
貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)
本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。

材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)300×300 タイプポイント 種類警告(点状) 加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用) パイル長(mm)3mm(士0.5mm) 材質(パイル)ナイロン100% 材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層) 防炎性能試験番号E0850082 使用場所屋内用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする