曜日別特売
SM300-TN のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター 52676087

SM300-TN のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター 52676087
SM300-TN のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター 52676087
SM300-TN のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター 52676087
SM300-TN のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター 52676087

のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード52676087品番SM300-TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。
また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。
使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。
東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)
本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。
施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。
本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。

仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※専用プライマー剤で下地を処理してから貼着けてください。専用プライマー剤に同梱の施工説明の注意点をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする