のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52676148 品番 SM300-JN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。
使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。
本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。
従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。
耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。
全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。
本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。

仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋外用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※専用プライマー剤で下地を処理してから貼着けてください。専用プライマー剤に同梱の施工説明の注意点をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする