SM300-JV カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター 52676236

SM300-JV カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター 52676236
SM300-JV カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター 52676236
SM300-JV カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター 52676236

カ-ペット点字タイル 警告(点状)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード52676236品番SM300-JV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,167
販売価格(税別)
3,788

本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。
タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。
貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)
本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。

材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)パイル長(mm)3(±0.5)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする