パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52683166
品番
B-5709
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
180
形状
レンゲスプーン
質量(g)
34
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×40×25
柄長さ(mm)
約100