パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品容器
パール金属の 紙鍋・アルミ鍋
アルミ箔卓上鍋 3枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
注文コード
52683945
品番
HB-6942
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
手軽に使えて後片付けも簡単。ガス、オープンで使えるアルミ箔鍋。
材質
アルミニウム箔
質量(g)
20
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×225×60
寸法(cm)
20