※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルフラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #788マットチャート 注文コード52689430 品番#788マットチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ストレートリトリーブ・デッドスティッキング・トゥイッチ&フラッシュ

用途多連系ビッグベイトの切り札、ロイヤルフラッシュ。 大きな動き、強波動ハイサウンド&ハイアピールなビッグベイトと大きく趣を異にする多連系ビッグベイト「ロイヤルフラッシュ」。 そのアクションは、基本的に頭を振らず、ロールを排除しただけでなくスローでは極めてナチュラルにウネウネと泳ぎ、特にテール部の動きが強調されます。そして、段々とスピードアップするにつれ、よりタイトになり、従来のビッグベイトではあり得なかったハイピッチな振動が得られます。 そして、その動きはリアルベイトフィッシュそのもの。また、デッドスティック時における極めてナチュラルな動きは、スレたバス、深いレンジ、離れた場所からも、たまらなくバスをアトラクトします。 また、フラットサイド面を活かしたフラッシングは、リトリーブスピードを上げた時のエスケープアクションや、トゥイッチでのヒラ打ち時のバイトトリガーとなります。 追わせるだけでなく、突然「ドンッ!」と出る強烈なビッグバイト。充来のビッグベイトで獲れなかったバスを獲る。別流派。多連系ビッグベイトの切り札。ロイヤルフラッシュ。 #788マットチャート タイプフローティング 全長(cm)16 自重(g)60 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#4<フックアイ>フロント:#4・リア:#4 フックサイズフロント:#1・リア:#1 推奨タックルRod:ヘビーアクション以上のベイトロッド Line:フロロカーボン20〜30lb. or ナイロン20〜30lb. 潜行レンジ(m)0.0〜0.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする