※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#13スーパーブラック DゾーンTG 3/8oz タンデムウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689536 #13スーパーブラック DゾーンTG 3/8oz タンデムウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689536 #13スーパーブラック DゾーンTG 3/8oz タンデムウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689536 #13スーパーブラック DゾーンTG 3/8oz タンデムウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689536

DゾーンTG 3/8oz タンデムウィローリーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #13スーパーブラック 注文コード52689536 品番#13スーパーブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

同サイズのダブルウィローリーフモデルよりもバイブレーションが際立つインディアナブレードをフロントに装着したこだわりのタンデムウィローリーフ。フィールドや状況を選ばないオールラウンダーモデルです。

用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。 仕様(自重)3/8oz #13スーパーブラック ブレードタンデムウィローリーフ ブレードサイズフロント#1(インディアナ)・リア#1(ウィローリーフ) 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアム6'0"〜6'6"ベイトロッド Line:フロロカーボン8〜16lb. or ナイロン10〜20lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
Dゾーンは競技の中で、こわれる可能性が高くても1本のビッグバスを獲ることにこだわって作られたスピナーベイトです。ランディング時は抜き上げなど負荷のかかるやり方は破損の可能性を高めますので、出来る限りネット等でのランディングをお薦めします。なお、アーム折れを防止する為に、からんだウィード等をはずす時、Dゾーンを水面にたたきつけたりすることは、お避け下さい。そして、40cm/1kgクラスなら3本程度釣り上げた時が折れを防ぐ交換の目安となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする