曜日別特売
#44スポットリムーバー DゾーンTG 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#44スポットリムーバー DゾーンTG 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689719
#44スポットリムーバー DゾーンTG 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689719
#44スポットリムーバー DゾーンTG 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689719
#44スポットリムーバー DゾーンTG 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52689719

DゾーンTG 3/8oz ダブルウィローリーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#44スポットリムーバー注文コード52689719品番#44スポットリムーバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブレードのアールベンディングをフロントとリアで異ならせることで、フロントブレードはタイト&ナローに、リアブレードはワイドにバイブレーションするシステムを実現。このことにより、2枚のウィローリーフは1尾の大型ベイトフィッシュをリアルイミテートします。また、異なった震動を生むカスタムブレードを装着することで、ダブルブレードタイプにありがちな、互いのブレードの震動の干渉によるバイブレーションの相殺を完全に克服。引き感(感度、操作性)が抜群で、強烈なバイブレーションをさらに増幅させることが可能になりました。特に3/4oz.によるディープのスローローリングでは、ビッグバスに爆発的な威力を発揮します。

用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。仕様(自重)3/8oz#44スポットリムーバーブレードダブルウィローリーフブレードサイズフロント#0・リア#1推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~6'6"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
Dゾーンは競技の中で、こわれる可能性が高くても1本のビッグバスを獲ることにこだわって作られたスピナーベイトです。ランディング時は抜き上げなど負荷のかかるやり方は破損の可能性を高めますので、出来る限りネット等でのランディングをお薦めします。なお、アーム折れを防止する為に、からんだウィード等をはずす時、Dゾーンを水面にたたきつけたりすることは、お避け下さい。そして、40cm/1kgクラスなら3本程度釣り上げた時が折れを防ぐ交換の目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする