※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トゥルースピンジグ 100g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TS05イワシ 注文コード52690507 品番TS05イワシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型ボディ:視覚効果やアクションを重視し、必要最小限に厚みを抑えたボディ。 凹面デザイン:アールの付いた凹面をボディ両面にデザイン。凹面に対し正面方向から水流を受けた際に高速回転アクションを発生。

用途ヒラマサやブリ等の青物に効果絶大な薄型ジグに「回転」という強力な個性をプラスしたトゥルースピンジグ。 見る角度によってフォルムが大きく変化するため見切られにくい、極めて薄いボディ。 ジャーク時にはハタメクようなアクションを伴う水押しの強いダートで広範囲にアピールし、フォール時にはイレギュラーなスライドアクションを引き起こしバイトを誘発。 さらに、ボディ凹面にデザインすることで、フォール時やステイ時に凹面に対し正面方向から水流を受けると、ボディを高速回転させるアクションを発生。 薄型ジグとしての優れた基本性能に加え、回転することによる立体的なフラッシングと波動で激しくバイトを誘発するという強力な個性を備えたジグです。 TS05イワシ 全長(cm)15.9 自重(g)100
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする