※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#31メタリックアユ
注文コード
52691094
品番
#31メタリックアユ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
リフティングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・イレギュラーアイ・フックアイ
用途
前人未到のスポットへ。驚異の遠投性能が未体験ゾーンを直撃。 リトルマックスヘビーウエイトチューン。特筆すべきはその超遠投性能。陸っぱりで誰もが届かなかった未体験ゾーンを楽々攻略します。リトルマックス・オリジナルサイズの「釣れる力」はそのままに、最適なウエイトバランスに再設計。シリーズ共通のマックスなバイブレーションがただ巻きやリフト&フォール、ハードジャーク等でビッグバイトを誘発します。
色
#31メタリックアユ
全長(cm)
5.8
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1
フックサイズ
<ダブルフック>フロント:#4・リア:#4
推奨タックル
Rod:ミディアムヘビー〜ヘビーベイトロッド Line:フロロカーボン12〜20lb. or ナイロン12〜20lb.
自重(oz)
3/4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。