※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラスリッパー 1/2oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #140ホワイトチャート 注文コード52691356 品番#140ホワイトチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

<ヘッド形状>上から見たときは、先細三角形でカバー(ウィード)に入れやすく抜きやすい形状。正面から見たときは、ラインアイ側からキーパー側に行くにつれて逆三角形から三角形に断面形状が変化する独特な断面形状。 <フックサイズ&形状>琵琶湖ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤーかつトレーラーの動きを殺さない長すぎないシャンクの4/0(1/4oz,3/8oz,1/2oz,5/8共通)フック。実釣テストから導き出されたアイポジション&角度によりすり抜けの良さと適度なスタック感を両立。さらに、フッキング時にフックの刺さる位置を安定させる効果があり、ビッグバスの上顎をしっかりと捉えます。(*1/4oz,5/8ozはフッ素コート仕様) <ワイヤーキーパー>トレーラーを割かずに刺せ、かつ保持力に優れるワイヤーキーパーを装備。ハードな使用においてもトレーラーのズレを防止します。また、キーパー部にウエイトがないことからヘッド側に重心が集中し、より垂直にフォールさせやすいというメリットも生まれます。 <ブラシガード>グラスはもちろん、ブッシュ等のウッドカバーにも十分なガード力を発揮するようブラシガードは強めの設定。スイミングや冬場等の状況に応じて、ガード力を弱める方向に調整できる幅を持たせました。 <シリコンラバースカート>スカートには水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバーを採用。 <FECOエコタックル認定商品>1/4ozは「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。

用途グラス対応のラバージグ。究極の形。 抜群の対グラス(ウィード)すり抜け性能を有するプロアングラープロデュース・グラスリッパー。しかし、ただグラスに絡みにくいだけのジグではありません。あえて適度なスタック感を付加することで、手元に伝わる感度がアップするのと同時にすり抜けた後にストライクゾーンから大きく離れるのを防ぎます。 さらに、高く跳ね上がり真下に落ちる理想的な跳ねアクションで、手前への移動を抑えてバスの目の前でしっかりアピールできます。そのうえ、低速から高速リトリーブまで対応の安定スイム姿勢、アピール力&ナチュラル感を高めるヘッドウォブリング・スイミングアクションまでも併せ持つ、跳ねてよし、巻いてよしのグラスジグの究極形です。 また、その回避能力&操作性により、ウィードのみならずブッシュ、リーズ、ゴミ溜り等、あらゆるカバー撃ちに広域対応する性能も併せ持ちます。 #140ホワイトチャート 自重(oz)1/2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする