※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
色#135グラスゴースト
注文コード52691469
品番#135グラスゴースト
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
<ヘッド形状>上から見たときは、先細三角形でカバー(ウィード)に入れやすく抜きやすい形状。正面から見たときは、ラインアイ側からキーパー側に行くにつれて逆三角形から三角形に断面形状が変化する独特な断面形状。 <フックサイズ&形状>琵琶湖ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤーかつトレーラーの動きを殺さない長すぎないシャンクの4/0(1/4oz,3/8oz,1/2oz,5/8共通)フック。実釣テストから導き出されたアイポジション&角度によりすり抜けの良さと適度なスタック感を両立。さらに、フッキング時にフックの刺さる位置を安定させる効果があり、ビッグバスの上顎をしっかりと捉えます。(*1/4oz,5/8ozはフッ素コート仕様) <ワイヤーキーパー>トレーラーを割かずに刺せ、かつ保持力に優れるワイヤーキーパーを装備。ハードな使用においてもトレーラーのズレを防止します。また、キーパー部にウエイトがないことからヘッド側に重心が集中し、より垂直にフォールさせやすいというメリットも生まれます。 <ブラシガード>グラスはもちろん、ブッシュ等のウッドカバーにも十分なガード力を発揮するようブラシガードは強めの設定。スイミングや冬場等の状況に応じて、ガード力を弱める方向に調整できる幅を持たせました。 <シリコンラバースカート>スカートには水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバーを採用。 <FECOエコタックル認定商品>1/4ozは「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。