※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #105クローフィッシュ 注文コード52691530 品番#105クローフィッシュ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

樹脂タングステンフットボールヘッド・ワイヤーキーパー・ビッグバス対応フック・シリコンラバースカート・FECOエコタックル認定商品

用途デカバス対応フットボールジグにFECOモデル登場。 シリコンラバースカートを採用し、リアルで生き物っぽいテクスチャーを醸し出すフットボールジグ・シリコンラバーモデル。樹脂タングステン素材のフットボールヘッド部に重心を集中させ、より速いフォールと高感度化を実現しました。 さらに、絶妙なサイズ&線径の特注フックで刺さりの良さとデカバスを獲るための強度を両立。垂直フォール、リフト&フォール、ホンガリング、ボトムクロール、ボトムステイなどあらゆるフットボールジグのメソッドに応え、確実に掛けて逃がさない、FECO対応プロフェッショナル仕様のフットボールジグです。 #105クローフィッシュ 自重(oz)3/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする