※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
コンバットクランク320
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#150ボーン
注文コード
52691758
品番
#150ボーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途
ハイポテンシャル・システムクランクの中核。 シリーズ共通の圧倒的な飛距離を誇るコンバットクランク320。コンパクトな形状にもかかわらず、楽々3mレンジへと到達。 バスを狂わせる集魚力とバイト誘発力を発揮する、ナチュラルかつハイピッチなローリング&ビビッドウォブリングアクションは同シリーズの250よりタイト、480よりワイドな3m前後のレンジで魚を狂わせるアクションを実現。 3mオーバー潜行のクランクベイトとして、異常なまでのバイト誘発能力に秀でたアクションのキラーベイトです。特にビッグレイクにおいて風に負けない飛距離は絶対的なアドバンテージとなり、ロングレンジトレースをよりイージーにしました。 また、ウィードがらみのしにくさも特筆モノ。快適に投げ続け、巻き続けられるエバーグリーンの自信作。釣果が全てを証明する。コンバットクランク320。
色
#150ボーン
タイプ
フローティング
全長(cm)
6.4
自重(g)
16.5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア#5
推奨タックル
Rod:ミディアム〜ミディアムヘビー6'6"〜8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10〜16lb. or ナイロン12〜16lb.
潜行レンジ(m)
2.4〜3.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。