※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#333リアルアユ M-1 インスパイアミノー EverGreen INTERNATIONAL 52692695 #333リアルアユ M-1 インスパイアミノー EverGreen INTERNATIONAL 52692695 #333リアルアユ M-1 インスパイアミノー EverGreen INTERNATIONAL 52692695 #333リアルアユ M-1 インスパイアミノー EverGreen INTERNATIONAL 52692695

M-1 インスパイアミノー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #333リアルアユ 注文コード52692695 品番#333リアルアユ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

<C.B.S.搭載 重心固定モデル>C.B.S(カウンターバランスシステム)。2つのメインウエイトとカウンターバランスウエイトで構成されるC.B.S.。カウンターウエイトの位置は唯一無二で、わずかでも前後にズレるとルアーが浮き上がりやすくなったりダート幅が狭くなるなどの障害がでます。驚異的なダート幅と安定したスイミング姿勢をもたらした紙一重のセッティングなのです。さらに、インサートプレート内蔵で強烈なフラッシング効果をもたらします。*インスパイアカスタムルアーズのサスペンドプラグ・タイプSPは、すべて水温7℃で超スローフローティングに設定してあります。気圧、水温、ラインポンドにより若干、サスペンド性能に影響が出ますが、その場合はスプリットリング交換等で調整して下さい。

用途類を見ないワイドかつキレの良いクイックダート。そして、本当のヒラ打ち性能。 春、秋の定番。M-1インスパイアミノー。プラスティック成型品では不可能に近いバルサミノー並の切れ味鋭いワイドかつクイックなダートアクションを実現。 そしてバルサでは不可能だった圧倒的な飛距離を確保。居場所を特定しにくいシャローフラットを回遊するスレたビッグバスを効率良く、スピーディーに攻略するリアルアクションミノー。それがM-1インスパイアミノーです。 バイトトリガーとなるクイックなヒラ打ちとポーズの組み合わせにより、ワームに反応しない異次元のバスを攻略。特に春先の低水温時にはロングポーズ&トゥイッチによるプリスポーン攻略に絶大な威力を発揮。初夏から秋にかけては連続的なトゥイッチが効果的です。 目安として春ならば2トゥイッチ、1ポーズ約5秒。秋ならば連続トゥイッチorジャークの後の2〜3秒のショートポーズが有効です。 水深3mまでのウィードやゴロタ石がらみのワイドシャロー及び野池などのあらゆるシャローエリアでM-1インスパイアミノーは活躍します。 #333リアルアユ タイプサスペンド 全長(cm)9 自重(g)8 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2 <フックアイ>フロント:#2・リア:#2 フックサイズフロント:#8・リア:#8 推奨タックルRod:ライト5'8"〜6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン4〜5lb. or ナイロン5〜8lb. 潜行レンジ(m)1.0〜2.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする