※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#108ゴーストアユ スピンムーブシャッド EverGreen INTERNATIONAL 52693106 #108ゴーストアユ スピンムーブシャッド EverGreen INTERNATIONAL 52693106 #108ゴーストアユ スピンムーブシャッド EverGreen INTERNATIONAL 52693106 #108ゴーストアユ スピンムーブシャッド EverGreen INTERNATIONAL 52693106

スピンムーブシャッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #108ゴーストアユ 注文コード52693106 品番#108ゴーストアユ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

<アーチ型フルレングス重心移動システム>キャスト時に、移動ウエイトであるタングステンが、風などによる飛行姿勢の変化などで最後尾から前方へ戻ってしまう事を防ぎ、安定した飛行姿勢を保つ、アーチ型フルレングス重心移動システム。

用途ハードビートスモールシャッド。スレたバスの「リアクション」を誘う。 小粒ながら激しいスピンムーブと、きびきびとしたバイブレーションでスモールシャッドの宿命であるアピール力の低さ、パンチ力の無さを克服しています。この小粒ながら激しい「動」の状態から、一転、姿をくらますかのような「静」(サスペンド)への急転換に、スレ切ったバスや、ルアーへの反応の鈍いバスが反応することを狙った、新しい考えのサスペンドスモールシャッドです。 初心者でも分かり易い使用感と、トゥイッチの苦手な方でも、ただ真っ直ぐに引いてきてピタッと止めるだけで十分な性能を発揮してくれます。キャスト性能も初心者でも遠投の効くアーチ型フルレングス重心移動システムを採用しています。 また、スモールマウスに対する実績の高さはトーナメントでも実証済みでクリアウォーターの超ハイスピードリトリーブ、カバー寸止めはトッププロのシークレットトリックです。トップトーナメンターからサンデーアングラーまで、確実な釣果を約束してくれる。それがスピンムーブの真価なのです。 #108ゴーストアユ タイプサスペンド 全長(cm)5.5 自重(g)5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2 フックサイズフロント:#10・リア:#10 推奨タックルRod:ウルトラライト〜ライト5'8"〜6'4"スピニングロッド Line:3〜6lb. 潜行レンジ(m)1.5〜2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする