※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャワーブローズ ソフトシェル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #241クリスタルシャッド 注文コード52694120 品番#241クリスタルシャッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

<ファットテール&セミロングボディ>*空気抵抗が少ないボディ形状。後方に配置された低重心ウエイトと相まって飛距離アップ。*ファットテールボディは後部に集中したウェイトに適切な浮力を与えるデザイン。水平に近い浮き姿勢と後部重心セミロングボディによって、アクションレスポンスは非常に良く、少ない移動距離で連続クイックターンが可能。*フックポイントをしっかりとガードしつつも、バイトでつぶれた際にフックポイントが出やすいボディデザイン。 <ビル>*ビル内側で前方に水を強く押して継続的に泡をはらんだスピットを出し、さらにビル外側で首を振るたびに左右横方向に水を叩くことで、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <薄型低重心ウェイト>*低重心化に貢献する薄型ウェイト。アクションレスポンス向上すると同時に、フッキング時のボディのツブレを邪魔せずフッキングシロを確保。*ボディ後方に設置することで飛距離もアップ。*フックがブレにくいスリット入り。カバー回避能力アップ。 <オリジナルWフック>*ヘビーカバー対応太軸&フッキングシロを十分確保するワイドギャップ。*掛かりの良さ、バラシにくさ、ガード性能、強度等を考慮しボディ形状を最大限生かすセッティングでWフックの角度、シャンク長、ギャップ幅等オリジナル設計。 <ラビットゾンカーテール>*強度と浮力を備えたラビットゾンカーを採用。*天然素材ならではのナチュラルで自発的な誘いが可能。わずかな水流でも敏感にアクション。*水を含むと重量が増し、飛距離アップにも貢献。 <エア&水抜き穴>*フッキング時にボディ内部の空気や水分を排出することでボディがつぶれやすくなり、フックポイントの飛び出し〜フッキングをサポート。 <FECOエコタックル認定商品>*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。

用途素材やパーツはフロッグだが、動きはただのフロッグではない。コンセプトはカバーで使えるシャワーブローズ。 「シャワーブローズ」のクイックターンxスピット&バブルによる圧倒的集魚力に「フロッグ」のスナッグレス性能&ソフトな水絡みを融合した、ニュータイプベイト。 *移動距離を抑えた連続クイックターンが得意技。アクションレスポンスに優れ一般的なフロッグと比べて、誰でも簡単に動かせます。 *ボディ前方・側方の水を叩きながらスピット&バブルを発生し水を動かし続けるハイアピールアクションとソフト素材ボディならではの柔らかい水当たり、天然素材テールによるナチュラルで自発的な誘いが共存。 *アクション時はフックのズレを防ぎフックポイントをしっかりガード。バイトに対してはボディがつぶれてフックポイントが出やすく十分な掛かりシロを確保。カバー回避能力と掛けて獲る性能を両立。 #241クリスタルシャッド タイプフローティング 全長(cm)7.7 自重(g)19 推奨タックルRod:ミディアムヘビー以上のベイトロッド Line:PE40〜60lb.(ライギョが混棲するようなスーパーヘビーカバーフィールドの場合Rod:ライギョ用ヘビーロッド Line:PE80lb.〜100lb.)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
エバーグリーンのフロッグは、バスを狙う為に開発されたものです。この釣りの性格上、ライギョが混棲するフィールドも多く、ライギョがヒットすることも多くあります。ライギョは特に減少が進んでいる魚です。また同時に素晴らしいゲームフィッシュでもあります。ライギョが釣れる可能性がある場合はバーブレスにした上で、出来る限りヘビータックルにPE80lb.〜100lb.等のヘビーラインで、魚のダメージを最小限にした上、ブレイクさせることなく、必ず取り込めるようにしてください。エバーグリーンからのお願いです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする