※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トゥルーラウンド115F

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #708レッドヘッドホロ 注文コード52695714 品番#708レッドヘッドホロ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

特殊形状オフセット傾斜ヘッド・ファットボディ・マグネット重心移動システム・スティンガーST-46

用途抜群の飛距離と安定感のあるタイトウィグルアクションのワールドスタンダード・リップレスミノー。 サラシに描いたトレースコース、荒天を切り裂きそのスタートポイントまでカッ飛ぶ驚異の飛行姿勢。着水後は2つの大粒ウエイトを強力マグネットで即座に固定。素早い立ち上がりと安定した泳ぎでチャンスを逃しません。 特殊形状オフセット傾斜ヘッドは、流れの変化でバランスを崩すいわゆるリップレスミノーとは一線を画し、安定したタイトなウィグルアクションを発生させる設計。低速から高速リトリーブまで少々の荒波でもしっかりアピールします。 また、太軸・大型フックに交換してもバランスを崩さない十分な浮力を確保したファットボディ形状は、世界で活躍するプロアングラーのこだわりです。 #708レッドヘッドホロ タイプフローティング 全長(cm)11.5 自重(g)18.5 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・リア:#4 フックサイズフロント:#3・リア:#3 潜行レンジ(m)0.5〜1.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする