曜日別特売
#01アユ Dゾーン 3/4oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52695809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#01アユ Dゾーン 3/4oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52695809
#01アユ Dゾーン 3/4oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52695809
#01アユ Dゾーン 3/4oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52695809
#01アユ Dゾーン 3/4oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 52695809

Dゾーン 3/4oz ダブルウィローリーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#01アユ注文コード52695809品番#01アユ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フラッシング効果の高いダブルウィローリーフモデル。フロントとリアに異なるカップ形状のブレードを採用したこだわりのセッティングにより、フロントブレードはナローに、リアブレードはワイドに回転。ダブルウィロータイプにありがちな前後のブレードの干渉によるバイブレーションの減少を抑制し、カリカリとした小気味良い振動を発生します。クリア~ステインな水質に。

用途競技用スペシャルスピナーベイト。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕する! 1レースのみに照準を絞ったフォーミュラマシンと同一のコンセプトから生まれた、トーナメントスペシャルスピナーベイト。 真似出来ない、デカバスを引きつけてやまない波動。喰ってきたバスを確実に掛けて獲る力。競技用スピナーベイトDゾーン。仕様(自重)3/4oz#01アユブレードダブルウィローリーフブレードサイズフロント#4・リア#5推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビー6'6"~7'4"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
Dゾーンは競技の中で、こわれる可能性が高くても1本のビッグバスを獲ることにこだわって作られたスピナーベイトです。ランディング時は抜き上げなど負荷のかかるやり方は破損の可能性を高めますので、出来る限りネット等でのランディングをお薦めします。なお、アーム折れを防止する為に、からんだウィード等をはずす時、Dゾーンを水面にたたきつけたりすることは、お避け下さい。そして、40cm/1kgクラスなら3本程度釣り上げた時が折れを防ぐ交換の目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする