※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#134マッドシャッド ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52695940 #134マッドシャッド ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52695940 #134マッドシャッド ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52695940 #134マッドシャッド ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52695940 #134マッドシャッド ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52695940 #134マッドシャッド ウルトラスレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52695940

ウルトラスレッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #134マッドシャッド 注文コード52695940 品番#134マッドシャッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

*インスパイアカスタムルアーズのサスペンドプラグ・タイプSPは、全て水温7℃で超スローフローティングに設定してあります。気圧、水温、ラインポンドにより若干、サスペンド性能に影響が出ますが、その場合はスプリットリング交換等で調整して下さい。

用途ディープレンジのスーパースライダー。 C.B.S.搭載モデルに加え、クラス最高レベルの飛距離を誇る、重心移動システム搭載モデルもラインナップ。そして新たに「ウルトラスレッジ」には、どのような姿勢からも安定したスライドダートを生み出す「スクエア・フラットアイ」を採用しました。 これによって、アクションスタート時の力の支点がアイのスクエアエッジに集中。ルアーの水中姿勢に関わらず、ディープレンジでも予測不能の大きなスライドダートを誰でも簡単に出来るようになりました。 また、ドラッギングでは4〜5mラインを攻めることも可能になり、深い水深でも軽いジャークで大きなスライドダートを発生。色調変化を伴う大きなスライドダート、「ウルトラスレッジ」は春のシャローをそして秋のディープを席巻します。 #134マッドシャッド タイプサスペンド 全長(cm)6 自重(g)5.5 モデル重心移動モデル リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#0 <フックアイ>フロント:#1・リア:#1 フックサイズフロント:#10・リア:#10 推奨タックルRod:ライト〜ミディアム6'0"〜6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン3〜5lb. or ナイロン4〜5lb. 潜行レンジ(m)1.5〜2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする