※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#28ブルーバックチャート ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696247 #28ブルーバックチャート ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696247 #28ブルーバックチャート ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696247 #28ブルーバックチャート ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696247 #28ブルーバックチャート ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696247

ゼルク プティ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #28ブルーバックチャート 注文コード52696247 品番#28ブルーバックチャート
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッドボディ形状・ハイブリッドリップ形状・ヘッドのへこみ・低重心固定ウエイト・急激に細く絞ったテール部形状・オフセット型フロントフックアイ・トレブルマジック

用途ボディはラウンドxフラットサイド、リップはスクエアxコフィンxラウンドのハイブリッド型シャロークランク。 釣れるのはもはや当然。アングラー目線での扱いやすさに徹底的にこだわり抜いた、オープンウォーター、グラス系カバー、ウッド系カバー、ロック系カバー、中層、ボトムを問わず信じて引き倒せる絶対的自信作です。 #28ブルーバックチャート タイプフローティング 全長(cm)6 自重(g)13 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア:#5 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアム6'0"〜7'0"ベイトロッド Line:10〜20lb. 潜行レンジ(m)1.1〜1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする