※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ワンズバグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#59スケルトンチャート
注文コード
52696500
品番
#59スケルトンチャート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボディデザイン・シャープエッジカップ・ハイブリッドラトル・トレブルマジック・トレブルマジックフェザー
用途
攻める。圧倒する。シークレットポッパー。
色
#59スケルトンチャート
タイプ
フローティング
全長(cm)
6.8
自重(g)
9.8
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ><ラインアイ>EGワイドスナップ#1<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア:#6
推奨タックル
Rod:ライト〜ミディアム5’9”〜6’6”ベイトロッド Line:ナイロン10〜20lb.
潜行レンジ(m)
-
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。