曜日別特売
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498
#100ダークグリーンパンプキン ジャックハンマーSB 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL 52697498

ジャックハンマーSB 3/8oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#100ダークグリーンパンプキン注文コード52697498品番#100ダークグリーンパンプキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

<軽量高強度ポリカーボネート・クリアブレード>中心部の厚みは2.0mmと十分な強度を確保しながらも、エッジ部はオリジナルジャックハンマーのステンレス製ブレードより薄く0.3mmに設計。立ち上がりの速さ及びタイトなハイピッチ振動に貢献。*ステンレスブレート:ヘッドとスプリットリングの接続部にステンレスプレートを採用。万一のブレード破損にもヘッドの脱落を防止。*ステンレス特注オーバルリング:スナップと比べてステルス効果が高い楕円形スプリットリングを採用。片側はダブルワイヤーでラインを結びやすく、反対側はシングルワイヤーでブレード(ステンレスプレート)との接触面積を減らしアクションのキレを増幅。 <ワイヤーアイ>ブレードとヘッドの間隔を広めにとり、アクションバランスを調整。安定した直進性と一瞬のふらつきを両立させるベストな設定。 <低重心扁平ヘッド>*幅広なヘッド前面にブレードが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないよう浅めに設計。*ヘッド前方に装備された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。*ヘッド下面にoz.表示入り。 <デコイ製・専用設計フック(フッ素コート仕様)>オリジナルジャックハンマーとほぼ同じギャップ幅を確保したまま、ややサイズダウン&細目の線径で専用設計。滑りが良く刺さり抜群のシルキーコーティングと相まって、タフコンディション対応の柔らかめのロッドや細めのラインでの使用が可能。長めのスロート形状は、フッキングパワーをロスせず伝え、掛けた後も魚をしっかりホールドしてバラシを抑制。 <ダブルワイヤーキーパー>トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。 <ハンドタイ・シリコンラバースカート>オリジナルジャックハンマーと比べて、やや細めのファインシリコンラバーを少ない本数でタイイング。シルエットが小さくなるだけでなく、空気抵抗が減ることでロングキャストしやすく、水の抵抗が減って適度な浮き上がりを抑えるためレンジキープがイージーに。

用途
ハイプレッシャー下で釣り勝てる進化系ジャックハンマー「クリアブレードモデル」。 2017年の登場以来、本場アメリカのトップトーナメントで幾度にもわたりウイニングベイトに輝き一大ムーブメントを巻き起こし、世界最強のブレーデッドジグの名をほしいままに今なお快進撃を続けるジャックハンマー。 その釣り勝てるというコンセプト&考え抜かれた基本性能を継承しながらも、晴天無風、クリアウォーター、ハイプレッシャー等のタフな状況にベクトルを合わせたジャックハンマーSB(ステルスブレード)が、ついに日本上陸を果たす。 ブレーデッドジグの死角を埋めるべく誕生したジャックハンマー「クリアブレードモデル」により、ブレーデッドジグの世界がさらなる進化を遂げる・・・・ *「クリアブレード=目立ちにくい」だけではない。その本当のねらいとは? バスやベイトの活性を上げて釣りやすい状況をつくる目的で使用されるこの機器と同様、ジャックハンマーSBが発するサウンドをアングラーの想像(創造)力をフルに活用してベイトフィッシュが発するサウンドに仕立て上げることができれば、それはタフ攻略のための大きな要素となることは言うまでもない。 ただし、これはあくまでアングラー目線でルアーにコンフィデンスを持つための1つの材料として提示するものだが、、理由はどうあれ、アメリカのトーナメントを含む実戦テストでの釣れっぷりは凄まじいものがあった。 特に驚かされたのは、そのバイトの深さ。何も疑いもなくジャックハンマーSBを吸い込んでいる様は、このルアーは明らかに何か違う・・・と感じさせるに十分なものだった。 ジャックハンマーSBが音を発しているという事実。その特徴的な音質、そしてタフな状況で叩き出してきた数々の結果。シルエット、アクションに加え、サウンドという要素にも着目することで見えてくる世界。「クリアブレード→目立ちにくい→ローインパクト」という単純な図式に収まりきらない現実がここにある。
#100ダークグリーンパンプキン自重(oz)3/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする