※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 1oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #230グローシャッドダズラー 注文コード52697604 品番#230グローシャッドダズラー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

リフティングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・イレギュラーアイ・フックアイ

用途前人未到のスポットへ。驚異の遠投性能が未体験ゾーンを直撃。 リトルマックスヘビーウエイトチューン。特筆すべきはその超遠投性能。陸っぱりで誰もが届かなかった未体験ゾーンを楽々攻略します。リトルマックス・オリジナルサイズの「釣れる力」はそのままに、最適なウエイトバランスに再設計。シリーズ共通のマックスなバイブレーションがただ巻きやリフト&フォール、ハードジャーク等でビッグバイトを誘発します。 #230グローシャッドダズラー 全長(cm)6.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1 フックサイズ<ダブルフック>フロント:#4・リア:#4 推奨タックルRod:ミディアムヘビー〜ヘビーベイトロッド Line:フロロカーボン12〜20lb. or ナイロン12〜20lb. 自重(oz)1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする