腰道具セット(WSAシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52697628 品番WSA-97-1BK
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。

用途従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット セット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O 胴ベルト幅(mm)50(最大) 胴ベルト長さ(mm)1150(最大) 補助ベルト幅(mm)85 補助ベルト長さ(mm)670 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付 ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):91〜108
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする