アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電靴
アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
21
注文コード
52697996
品番
TCSS-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状
ローカット
サイズ(cm)
21
機能
クッション性・軽量・耐衝撃性・静電
色
ホワイト
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
PC(ポリカーボネート)
材質(アッパー)
人工皮革
種類
安全靴
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
制電配合PU(ポリウレタン)
JIS規格
JIS規格相当
アズワン品番
1-2291-41
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満