アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52698014 品番 TCSS-N
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥7,117
販売価格(税別)
6,470

軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

形状ローカット サイズ(cm)22.5 機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電 ホワイト 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) 材質(アッパー)人工皮革 種類安全靴 靴タイプスニーカー 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) JIS規格JIS規格相当 アズワン品番1-2291-43 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする