曜日別特売
#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758
#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758
#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758
#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758
#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758
#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758
#202トノサマガエル キッカーフロッグ EverGreen INTERNATIONAL 52698758

キッカーフロッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#202トノサマガエル注文コード52698758品番#202トノサマガエル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

<ワイルドギャップオリジナルシングルフック>フッキング率をアップさせ、バラシを激減させた細軸ながらストロング設計のオリジナルフック。 <キールベリーデザイン>腹部にデザインされたタテの6本キールにより、水面の障害物への張り付きを激減。すり抜け性能をアップさせました。 <アウトメタルティンウエイト&コネクターアイ>ボディー内部の空気量を増やし重量を増やすことが可能となり、コンパクトながらキャスタビリティーが向上。また、ひっくり返りにくく設計の自由度が増すことで、フッキング率がアップしました。さらに、ブレードチューン等を容易にするコネクターアイを搭載。 <FECOエコタックル認定商品>本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。

用途
ハイクォリティーなフロッグゲームを誰にでも可能にしたコンパクトフロッグ。 進化したキッカーフロッグはフロッグゲームをもっと身近なものにするため生まれました。ライギョではなくバス専用のフロッグであるキッカーフロッグはストロングながらやや細身のシングルフックを搭載。フロッグで誰もが悩むフッキング率を飛躍的に向上させ、誰にでも簡単にクイックなドッグウォークが演出できます。バスが好む極めてナチュラルな着水音とキレのあるアクションはオープンウォーターでも威力を発揮します。 今まで、エクストラヘビーの専用タックルが必要とフロッグゲームに尻込みしていたアングラーもオープンウォーターやライトカバーならNH~Hクラスのタックルでフロッグゲームを楽しむことが出来ます。勿論、フッキング性能と相反しがちなウィードレス性能も精度の高い成型技術と絶妙のバランス設計で両立。ヘビータックルでのカバーゲームをより高次元なものにします。 コンパクトなボディーはその芸達者ぶりと相まってタフタイム、スレったフィールドでこそ威力を発揮。キッカーフロッグ。劇的進化。
#202トノサマガエルタイプフローティング全長(cm)5.8自重(g)13推奨タックル<ライギョが混棲するようなスーパーヘビーカバーフィールド>Rod:ライギョ用ヘビーロッド・Line:PE80lb.~100lb. <ヒシ、ゴミだまり等のカバーでバスを狙う場合>Rod:ヘビーベイトロッド・Line:PE60lb.~80lb. <ブッシュやオーバーハングでバスを狙う場合>Rod:ヘビーアクション以上のベイトロッド・Line:ナイロン20lb.~30lb. PE60lb.~80lb. *エバーグリーンのフロッグは、バスを狙う為に開発されたものです。この釣りの性格上、ライギョが混棲するフィールドも多く、ライギョがヒットすることも多くあります。ライギョは特に減少が進んでいる魚です。また同時に素晴らしいゲームフィッシュでもあります。ライギョが釣れる可能性がある場合はバーブレスにした上で、出来る限りヘビータックルにPE80lb.~100lb.等のヘビーラインで、魚のダメージを最小限にした上、ブレイクさせることなく、必ず獲り込めるようにして下さい。エバーグリーンからのお願いです。
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする