※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ゴールドディガー600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#217スーパーワカサギ
注文コード
52699860
品番
#217スーパーワカサギ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングストローク重心移動システム・低重心固定サブウエイト・オフセット式スクエアラウンドリップ・ミノーシェイプデザイン・トレブルマジック
用途
超ディープの金鉱を掘り当てるシークレット・スーパーディープダイバー。 ゴールドディガーはディープクランクの「未体験ゾーン」6mレンジオーバーを攻略するスーパーディープダイバーです。 その計算し尽くされたボディーデザインと重心移動システムは、信じられない程の飛距離をたたき出し、グングン潜ります。また、その引き心地はズバ抜けた潜行深度に似合わない軽いリトリーブ抵抗を約束。1日中、投げ倒せ、快適に引き倒せるディープクランクです。 スリムに設計されたミノーシェイプボディは、従来のファットなディープクランクにはストライクしないスレたディープのモンスターを惹きつけて止みません。ドラッギングでは10mを楽にクリアーする未体験のレンジキーパーハードベイト。 届かなかったディープのベイトフィッシュの群れを直撃。ワームでは獲れなかったバスを次々と獲るスーパーディープクランク。それが、超ディープの金鉱を掘り当てるシークレットクランク「ゴールドディガー」です。
色
#217スーパーワカサギ
タイプ
フローティング
全長(cm)
11
自重(g)
32.5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア#3
推奨タックル
Rod:ミディアム〜ミディアムヘビー7'0"〜8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10〜20lb.
潜行レンジ(m)
5.5〜6.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。