※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
フェイス87
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#27アユ
注文コード
52700237
品番
#27アユ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロングリップ・ボディデザイン・重心移動システム・トレブルマジック
用途
最強の喰わせ波動を持つ、キラーサイズジャークベイト。
色
#27アユ
タイプ
スローフローティング
全長(cm)
8.7
自重(g)
8.5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・センター#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント#8・センター:#8・リア:#8
推奨タックル
Rod:ミディアムライト〜ミディアム6’2”〜7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン6〜12lb.
潜行レンジ(m)
1.0〜1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。