※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイルドハンチ8フッター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #383ネオンワカサギ 注文コード52700395 品番#383ネオンワカサギ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・フルタングステン固定ウエイト・フックバランス

用途説明不要の絶対的威力。2.5mダイバーワイルドハンチ。 #383ネオンワカサギ タイプフローティング 全長(cm)6 自重(g)16.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア:#4 推奨タックルRod:ミディアム〜ミディアムヘビー6’6”〜7’6”ベイトロッド Line:12〜16lb. 潜行レンジ(m)2.0〜2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
個人趣味のBASSFISHING
製造業

モノタロウでEGルアーが購入できるとは!
このルアーは既に所有していて使い勝手やアクションは言わずもがな。この色が欲しかっただけ。ただし、工具や材料などでは無い為か届くのに2週間以上かかったので商品そのものには満足だが☆一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする