曜日別特売
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429
#64ファイヤークロー ワイルドハンチ8フッター EverGreen INTERNATIONAL 52700429

ワイルドハンチ8フッター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#64ファイヤークロー注文コード52700429品番#64ファイヤークロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・フルタングステン固定ウエイト・フックバランス

用途説明不要の絶対的威力。2.5mダイバーワイルドハンチ。#64ファイヤークロータイプフローティング全長(cm)6自重(g)16.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア:#4推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6’6”~7’6”ベイトロッド Line:12~16lb.潜行レンジ(m)2.0~2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 個人趣味のBASSFISHING
製造業

モノタロウでEGルアーが購入できるとは!
このルアーは既に所有していて使い勝手やアクションは言わずもがな。この色が欲しかっただけ。ただし、工具や材料などでは無い為か届くのに2週間以上かかったので商品そのものには満足だが☆一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする