※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マービー70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #769マットパープルパール 注文コード52700894 品番#769マットパープルパール
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<フィン>軽快な引き心地でありながらスローからファストリトリーブまで安定したキレのあるローリングアクションを生み出します。 <スティンガーST-46>ビッグフィッシュ対応フック、スティンガーST-46を標準装備。

用途捕食本能を直撃するソルトウォーターバイブレーションプラグ。 #769マットパープルパール タイプシンキング 全長(cm)7 適応汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・ 自重(g)15 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズフロント:#8・リア:#8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする